Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Gymnastikhocker eckig mit Polster tundra limone Mit reiß- und abriebfester Polsterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719206/28
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikhocker
özpinar gymnastikhocker
gymnastikhocker

Gymnastikhocker mit Polsterung eckig

Mit den Gymnastikhockern von Özpinar erhalten Sie einen comfortablen gepolsterten Hocker mit festem Stand. Die Polsterung des Gymnastikhockers ist besonders reiß- und abriebfest dank seines strapazierfähigem Skai-Kunstlederbezugs. Das Gestell des Hockers punktet mit einer kratz- und schlagfesten Kunststoffbeschichtung. Den Özpinar Gynmastikhocker gibt es vielen verschiedenen Farben.

Produktinformationen zu den eckigen Gymnastikhockern

  • Gepolsteter Hocker mit festem Stand
  • Farbe: tundra limone 28 (Glattkunstleder)
  • 40 mm starke Polsterung
  • Reiß- und abriebfester Skai-Kunstlederbezug
  • Robustes 20 x 20 mm starkes Vierkantstahlrohr weiß (RAL 9003)
  • Kratz- und schlagfest kunststoffbeschichtet
  • Material Gestell: Stahl pulverbeschichtet
  • Polsterung: Verbundschaum mit strapazierfähigem Kunstlederbezug
  • Sitzfläche: 40 x 40 cm
  • Sitzhöhe: 50 cm
  • langlebig
  • lichtecht
  • pflegeleicht
  • desinfektionsmittelbeständig
Erhältlich auch in weiteren Farben gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra limone
Weitere Suchbegriffe: Lederhocker, Arbeitshocker, Hocker, Polsterhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.