Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Lagerungskissen m. Fußmulden 70x50x30cm tundra sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719504/36
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1532.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungskissen kunstleder
Özpinar Universal Lagerungskissen mit Fußmulden 70 x 50 x 30 cm

Die Lagerungskissen sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Schaumstoff
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Farbe: tundra sand 36 (Glattkunstleder)
  • Maße: 70 x 50 x 30 cm
  • Lieferform: 1 Stück

In vielen verschiedenen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra sand
Weitere Suchbegriffe: lagerungs kissen, Beinkeil, Fußlagerung, Lagerungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.