Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Karteikarte Therapie blau 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-720008
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteikarten
Patientenkarteikarten
Patienten-Karteikarten
Patientenkarten

Karteikarte "Therapie"

Viel Zeit kann man mit langem Suchen sparen. Auf den einfachen Karteikarten "Therapie" notiert man nur das Notwendigste. Es werden die Behandlungsdaten dokumentiert auf den Karteikarten "Therapie" und es bietet sich viel Platz für Rezept- und Arztdaten. Die Karteikarten sind doppelseitig bedruckbar.

Produktinformationen zu den Karteikarten "Therapie"

  • Karteikarte zur einfachen Dokumentation der Behandlungsdaten
  • Doppelseitig bedruckbar
  • Platz für Rezeptdaten und Arztdaten
  • B/H 210 x 148 mm
  • Format DIN A5 quer
  • Qualität 170 g/m²
  • Patientenkartei beidseitig bedruckt
  • Farbe weiß/blau
  • 200 Karteikarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01525
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.