Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Ringbucheinlagen für Tagesplaner 8/16 Spalten 15-Min-Takt Tagesplanung der Praxistermine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720015
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01618/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen

Planungseinlagen für Ringbuch-Tagesplaner 8/16 Spalten

Flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse können Sie mit diesen Planungseinlagen reagieren. Mit diesen Planungseinlagen kann sehr wirtschaftlich geplant werden. 

Produktinformationen zu den Planungseinlagen

  • 100 Planungseinlagen inkl. Kalendarium für Ringbuch
  • Flexible Terminvergabe
  • Übersicht einzelne Tage
  • 15/30-Minuten-Takt 7:00 - 20:15 Uhr
  • 8/16 Spalten je nach Therapeutenzahl
  • Spaltenbreite 29 mm
  • Format 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Format:
Terminplaner
Intervall:
Tagesübersicht
Maße:
15-Minuten-Takt
Stück:
8/16 Spalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01610
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.