Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Tagesplaner Ringbuch A4 leer Für Ringbucheinlagen 4 Spalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720046
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen

Tagesplaner-Ringbuch 30 x 30 cm leer

Eine robuste Ringmechanik und die abwischbare Hülle sind überzeugend für eine lange Lebensdauer dieses Tagesplaner-Ringbuches. Das Tagesplaner-Ringbuch ermöglicht die individuelle Zusammenstellung Ihres Terminplaners mit Hilfe der Terminplaner-Einlagen. Ein Vorteil beim Arbeiten mit einem individuell gestalteten Tagesplaners - es können unterschiedliche Zeittakte miteinander kombiniert werden.

Produktinformationen zum Tagesplaner-Ringbuches leer

  • Tagesplaner-Ringbuch 30 x 30 cm
  • Abwischbarer Einband
  • Robuste Ringmechanik
  • Terminplaneinlagen nicht im Lieferumfang
  • Unterschiedliche Bestelltakte können kombiniert werden
Weitere Informationen:
Format:
DIN A 4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, ringbuch a4, tages kalender, Terminvergabekarten, Praxisplaner, Praxistermine, Terminerinnerung, Patiententermine, Praxisorganisation, Untersuchungstermine, Arzttermine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01645/10
ab € 16,45*
Zubehör
Buchner & Partner
01645/15
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.