Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728005 Herst.-Nr.: 20050 EAN/GTIN: 4260071630544 |
| | |
|
| | |
| TheraBand Übungsband Das Original TheraBand Übungsband ist ein Klassiker für das Widerstandstraining zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer. Mithilfe des elastischen Latexbandes wird ein vielseitiges Ganzkörpertraining auch auf kleinstem Raum ermöglicht. Das Fitnessband eignet sich mit seinen vielfältigen Übungsmöglichkeiten ideal für den Einsatz im Spitzen- und Breitensport sowie im Therapie- und Rehabilitationsbereich. Spezielles Merkmal der TheraBand Übungsbänder ist der progressive Widerstand. Dieser verläuft linear, dadurch steigt mit der Dehnung des Bandes der Kraftaufwand gleichmäßig an. Produktinformationen zu TheraBand Übungsband - Rolle mit extra starkem Widerstand, blaue Farbcodierung
- Maße 5,5 m x 12,8 cm
- Band mit extra starkem Widerstand ideal für Männer und gut trainierte Frauen
- Muskeltraining am ganzen Körper
- Muskelübergreifendes sowie isoliertes Training
- Länge je nach Wunsch zuschneidbar
- Ideal auch für professionelle Einsatzbereiche
- Widerstand bei 100 % Ausdehnung von 3,2 kg
- Hergestellt aus Naturlatex
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | extra stark | Länge: | 5,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band übungsband, bodyband, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel, Koosh-Ball, Handball |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,56* | € 23,36* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,96* | € 24,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 17,68* | € 27,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,48* | € 29,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 3,08364* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|