Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Gewichtsmanschetten je 680 g grün Hand- und Fußmanschetten


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728124
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     25871
EAN/GTIN:
     4260071632623
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
gewichtsmanschette

TheraBand Gewichtsmanschetten

Draußen oder drinnen - die Gewichtsmanschetten von TheraBand sorgen für eine höhere Trainingsintensität beim Joggen, bei Dips oder faszialen Schwungübungen. Angelegt an die Hand- oder Fußgelenke erhöhen die Manschetten deren Eigengewicht und dienen so dem zusätzlichen Training der Arm- und Beinmuskulatur. Mithilfe des Klettverschlusses sind die TheraBand Gewichtsmanschetten einfach und sicher zu befestigen.

Produktinformationen zu TheraBand Gewichtsmanschetten

  • 1 Paar Manschetten mit einem Gewicht von je 680 g, farbcodiert grün
  • Zum Anlegen an Hand- sowie Fußgelenken
  • Erweiterung des Gleichgewichts- und Stabilisationstrainings
  • Geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz
  • Sorgt für einen zusätzlichen Trainingsreiz
  • Mit flexiblem Klettverschlusssystem zur Fixierung
  • Innenseiten mit Frotteegewebe für hohen Tragekomfort
  • Reflektierende Streifen für sicheren Einsatz im Freien
  • Umfang ca. 12 - 24 cm
  • Gefüllt mit Sand
  • Mit wiederverschließbarer Verpackung
Weitere Informationen:
Gewicht:
je 680 g
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, Gymnastikball, Pezziball, Massageball, Medizinball, Ballschalen, Stapelhilfen, Ballpumpe, Lederball, Rutonball, Thera-Band-Gewichtsball, Balltraining, Muskeltraining, Greiftraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.