Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand latexfrei 22,85 m extra stark blau Übungsband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728144
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     50354
EAN/GTIN:
     4260071630421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

TheraBand Übungsband 22,85 m latexfrei

Das latexfreie Übungsband der Marke TheraBand ist in seinen Widerstandseigenschaften dem TheraBand Latexübungsband nachempfunden. Es ermöglicht ein vielseitiges Widerstandstraining für den gesamten Körper. Mit einer Gesamtlänge von 22,85 Metern bietet sich die Rollenware besonders für professionelle Anwendungsbereiche in Therapie- und Sporteinrichtungen an. Die Farbcodierung der latexfreien Übungsbänder entspricht den klassischen TheraBand-Varianten.

Produktinformationen zu TheraBand Übungsband 22,85 m latexfrei

  • Widerstandsstufe extra stark, farbcodiert blau
  • Geeignet für trainierte Erwachsene
  • Klassisches Übungsband für Therapie und Fitness
  • Rollenware mit 22,85 m Länge
  • Latexfrei - geeignet für Allergiker
  • Puderfrei und geruchlos
  • Lieferung kann produktionsbedingt in Teilstücken erfolgen

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Widerstand:
extra stark
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band blau, bodyband, thera-band fitnessbänder, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel, Koosh-Ball, Handball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 22,85 Meter (ab € 3,08009* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,30*
€ 108,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,18*
€ 104,93
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 88,12*
€ 104,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,77*
€ 99,69
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 83,71*
€ 99,61
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 83,65*
€ 99,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,91*
€ 97,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,38*
€ 83,75
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,80*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.