Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand CLX Band spezial stark schwarz Schlaufen-Übungsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728526
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     13223
EAN/GTIN:
     0087453132236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitnessband Loop
Fitnessband Schlaufe
Fitnessbandring
Fitnessbandschlaufe

TheraBand CLX

Das praktische TheraBand CLX ist ein Übungsband mit integrierten Schlaufen, welche ein vielseitiges Widerstandstraining ganz ohne Wickeln, Knoten oder zusätzliches Zubehör ermöglichen. Insgesamt 11 Schlaufen sorgen für ein besonders unkompliziertes, effektives Resistance Training mit individuellen Griffoptionen und ein einfaches Befestigen des Widerstandsbandes. Das CLX Band erlaubt neue Trainingsmöglichkeiten für abwechslungsreiche Workouts und ein vielseitiges Ganzkörpertraining.

Produktinformationen zu TheraBand CLX

  • Schlaufen-Übungsband mit spezial starkem Widerstand, farbcodiert schwarz
  • Widerstandsstufe geeignet für gut trainierte Männer und sehr gut trainierte Frauen
  • Kombination aus klassischen Übungsband, Loop und Tubing
  • Besseres und einfacheres Greifen
  • Länge 2 m x Breite 5 cm
  • 11 integrierte Schlaufen
  • Besseres und einfacheres Greifen
  • Gefertigt aus hautfreundlichem Synthese-Kautschuk
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche des TheraBand CLX
  • Widerstandstraining / Resistance Training
  • Home Workouts
  • Mobility Training
  • Aufwärmen
  • Stretching
  • Athletiktraining
  • Physiotherapie
  • Rehabilitations-Einrichtungen
  • Muskeltraining, Muskelaufbau
  • Muskelübergreifendes und isoliertes Training
  • Krafttraining
  • Unterstützend bei Yoga und Pilates

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Widerstand:
spezial stark
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,13*
€ 20,75*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 22,98*
10 Tage
9
€ 6,29*
ab € 16,78*
€ 25,55*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,065* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,79*
Zubehör
TheraBand
14013
ab € 6,51*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,30*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-5125
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.