Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728534 Herst.-Nr.: 12783 EAN/GTIN: 0087453127836 |
| | |
|
| | |
| TheraBand CLX Rolle Das praktische TheraBand CLX ist ein Übungsband mit dem patentierten Easy Grip Loop-System, welches ein vielseitiges Widerstandstraining ganz ohne Wickeln, Knoten oder zusätzliches Zubehör ermöglichen. Die integrierten, aneinandergereihten Schlaufen sorgen für ein besonders unkompliziertes, effektives Resistance Training mit individuellen Griffoptionen und ein einfaches Befestigen des Widerstandsbandes. Als Rollenware eignet sich das TheraBand CLX hervorragend für den professionellen Einsatz in Fitnessstudios, Vereinen oder Rehabilitations-Einrichtungen. Je nach Bedarf können die Bänder in der Länge zurechtgeschnitten und genutzt werden. Produktinformationen zu TheraBand CLX Rolle - Übungsband-Rolle mit super starkem Widerstand, farbcodiert silber
- Widerstandsstufe geeignet für sehr gut trainierte Männer
- Gesamtlänge 22 m
- Individuell in der Länge zuschneidbar
- Breite 5 cm
- Integrierte Schlaufen für eine leichtere Handhabung
- Kombination aus klassischen Übungsband, Loop und Tubing
- Besseres und einfacheres Greifen
- Besseres und einfacheres Greifen
- Gefertigt aus hautfreundlichem Synthese-Kautschuk
- Latexfrei
Es ist wichtig, das Band stets an der Schlaufe und nicht an der Versiegelung abzuschneiden. Die Verschweißungen dürfen nicht beschädigt werden. Produktionsbedingt besteht die Rolle aus Teilstücken mit einer Mindestlänge von 10 Metern. Anwendungsbereiche des TheraBand CLX - Widerstandstraining / Resistance Training
- Home Workouts
- Mobility Training
- Aufwärmen
- Stretching
- Athletiktraining
- Physiotherapie
- Rehabilitations-Einrichtungen
- Therapie-Einrichtungen
- Muskeltraining, Muskelaufbau
- Muskelübergreifendes und isoliertes Training
- Krafttraining
- Unterstützend bei Yoga und Pilates
- Fitness-Studios, Sportvereine
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | super stark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Physioband, Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Muskelaufbau, thera-band übungsband, muskelaufbau, Theraband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,08* | € 206,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,00* | € 218,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 202,79* | € 252,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 22 Meter (ab € 7,82182* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|