Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Kinesiology Tape Rolle natur 5 m Sport-Tape


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728544
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     12928
EAN/GTIN:
     0087453127454
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde

TheraBand Kinesiology Tape Rolle

Das Kinesiology Tape von TheraBand verfügt über die innovative XactStretch Technologie. Dank des wabenförmigen Musters bietet das Klebeband eine visuelle Kontrollfunktion und zeigt, wie weit das Tape gedehnt ist. Dadurch kann der Anwender beim Anbringen des Sport-Tapes die Dehnung in Prozent ablesen, entweder 25 % oder 50 %. Die ungeschnittene Rolle ist für den individuellen Einsatz zuschneidbar.

Produktinformationen zu TheraBand Kinesiology Tape Rolle

  • Kinesiologisches Tape in natur, Rollenware
  • Länge 5 m
  • Breite 5 cm
  • Gefertigt aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan
  • Latexfrei
  • Wasserfest
  • Bis zu 5 Tagen auf der Haut tragbar
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
5 m
Textilkennzeichen:
98% Baumwolle, 2% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape, Theraband, Kinesiologie, Tape, Sporttape, Therapietape
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 10,24*
€ 15,77*
4 Tage
9
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 16,63*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,77*
€ 18,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,048* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,22*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,30*
Zubehör
k.A.
18196943
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.