| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728551 Herst.-Nr.: 12924 EAN/GTIN: 0087453127416 |
| |
|
| | |
| TheraBand Kinesiology Tape Rolle Das Kinesiology Tape von TheraBand verfügt über die innovative XactStretch Technologie. Dank des wabenförmigen Musters bietet das Klebeband eine visuelle Kontrollfunktion und zeigt, wie weit das Tape gedehnt ist. Dadurch kann der Anwender beim Anbringen des Sport-Tapes die Dehnung in Prozent ablesen, entweder 25 % oder 50 %. Die ungeschnittene Rolle ist für den individuellen Einsatz zuschneidbar. Produktinformationen zu TheraBand Kinesiology Tape Rolle - Kinesiologisches Tape in sand, Rollenware
- Länge 31,4 m
- Breite 5 cm
- Gefertigt aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan
- Latexfrei
- Wasserfest
- Bis zu 5 Tagen auf der Haut tragbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | sand | Länge: | 31,4 m | Textilkennzeichen: | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,34* | € 71,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,22* | € 78,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 31,4 Meter (ab € 1,76243* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|