Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick Studio-Hantel 4 kg schwarz Kurzhantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728610
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     CS-2049
EAN/GTIN:
     6430016903783
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
Gymstick
Kurzhantel

Gymstick Studio-Hantel

Ob im Gruppentraining oder zu Hause - Die Studio-Hanteln von Gymstick ermöglichen ein einfaches und effizientes Oberkörpertraining. Die griffige und pflegeleichte Vinyl-Oberfläche verbessert die Handhabung beim Krafttraining oder Toning. Für ein individuelles Training sind die farbcodierten Gymstick Studio-Hanteln in unterschiedlichen Gewichtsstufen erhältlich.

Produktinformationen zur Gymstick Studio-Hantel

  • Gewicht 4 kg
  • Farbe schwarz
  • L/B/H 22,5 x 8 x 8 cm, Griff-Ø 2,7 cm
  • Hantel-Workout in Studioqualität
  • Für ein effizientes Oberkörpertraining
  • Aus Gusseisen mit Vinylummantelung
  • Mit Wasser abwischbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Farbe:
Hanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.