Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

thepro Fazer Reinigungstuch Pflegetuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728756
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-7008
EAN/GTIN:
     4260071639066
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

thepro Fazer Reinigungstuch

Mit dem Fazer Reinigungstuch aus der thepro-Serie von Ludwig Artzt können die thepro Fazer 1, 3, 4 und 5 gereinigt und poliert werden. Das besonders weiche Mikrofasertuch hinterlässt keine Kratzer auf den Instrumenten. Bedarfsweise kann das Tuch einfach in der Waschmaschine mitgewaschen werden.

Produktinformationen zu thepro Fazer Reinigungstuch

  • Reinigungsuntensil zur Pflege der thepro Fazer-Insturmente 1, 3, 4, und 5
  • Maße 40 x 39 cm
  • Gefertigt aus 100 % Polyester
  • Hinterlässt keine Kratzer
  • Reinigung mit der Waschmaschine (Hinweise beachten)
  • Nicht geeignet für die Reinigung des Fazer Z
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: microfaser tücher, thepro, Vitalitiy, Vitality Sport, Vitality Sportartikel, Gymnastik, Sport, Fitness, Kraftsport, Krafttraining, Fitnesstraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.