Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick Chrom-Hantel 8 kg Chromhantel mit ergonomischem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728904
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     CS-2186
EAN/GTIN:
     6430016905459
Suchbegriffe:
Chromhantel
Gymstick
Kurzhantel
kurzhantel 8kg

Gymstick Chrom-Hantel

Die hochwertige Chromhantel aus der Serie Gymstick von Ludwig Artzt ist sowohl zur privaten als auch zur professionellen Verwendung geeignet. Die Gymstick Chrom-Hantel mit ergonomischem Griff ist ein effektives, mobiles Oberkörper-Trainingsgerät für Ihr Krafttraining und Toning. Zusätzlich zur Funktionalität zeichnet sich die Hantel durch eine stylish glänzende Optik beim Workout aus. Angepasst an Ihren individuellen Fitness-Stand sind die Gymstick-Hanteln in verschiedenen Gewichten erhältlich.

Produktinformationen zu Gymstick Chrom-Hantel

  • Gewicht 8 kg
  • Hantel mit ergonomisch geformtem Griff
  • Geeignet für Workouts am Oberkörper
  • Für das Krafttraining im Fitnessstudio oder zuhause
  • Glanz-Design
  • Hochwertiges Chrom-Finish
  • Hergestellt aus Stahl
  • Maße 25,5 x 9,5 x 9,5 cm
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: gymstick, gymstick kurzhantel, Gymstick Sport, Gymstick Fitness, Gymstick Krafttraining, Chrom-Hantel, Hantel, Chrom, Armkraft, Bizeps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.