Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick Matten-Set Bodenschutz-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728935
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     CS-1240
EAN/GTIN:
     6430016902786
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Gymstick
gymstick

Gymstick Matten-Set

Das ineinandergreifende Matten-Set der Marke Gymstick umfasst 4 widerstandsfähige, dämpfende Matten zum Schutz von teuren Studio- oder Trainingsböden. Die 1 cm dicken Matten aus beständigem EVA kleiden den Untergrund aus und dämpfen den Aufprall von herunterfallenden Hanteln oder Gewichtsscheiben, um sowohl Boden als auch Gewicht zu schützen. Als Nebeneffekt sorgt das Gymstick Matten-Set für eine angenehme Dämpfung während des Trainings.

Produktinformationen zum Gymstick Matten-Set

  • 4 Matten
  • Unentbehrlich für Trainingsräume
  • Maße der einzelne Matte 60 x 60 x 1 cm
  • Gesamtfläch: 120 x 120 cm
  • Farbe schwarz
  • Material aus EVA
Weitere Suchbegriffe: Gymstick Sport, Gymstick Fitness, Gymstick Krafttraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 7,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,11*
€ 47,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,02*
€ 45,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,16*
€ 43,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,01*
€ 41,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,35*
€ 40,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,33*
€ 33,71
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gymstick
CS-2265
ab € 140,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.