Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick Powerslider Gleithandschuhe Powerslider Handschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728959
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     CS-2280
EAN/GTIN:
     6430016907705
Suchbegriffe:
Gymstick
Ski-Handschuh
Ski-Handschuhe
Skihandschuhe

Gymstick Powerslider Gleithandschuhe

Die Powerslider Gleithandschuhe von Gymstick gehören zum Original-Zubehör für den Gymstick Powerslider. Der Powerslider von Gymstick ist als Gleitmatte ein ideales Trainingstool für Skater oder Ski- und Eisläufer. Mit dem Gymstick Powerslider können Schnelligkeit und Agilität sowie Flexibilität und Balance durch Übungen in vielen verschiedenen Positionen trainiert werden, z. B. im Stand, Ausfallschritt oder Unterarmstütz, ohne dabei Skates oder Ski zu benutzen.

Produktinformationen zu Gymstick Powerslider Gleithandschuhe

  • Originales Zubehör für Gymstick Powerslider Basic oder Pro
  • 1 Paar Handschuhe
  • Gefertigt aus 100 % Elasthan
  • Gleitsocken optional dazu bestellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleithandschuhe
Textilkennzeichen:
100% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: gymstick, Gymstick Sport, Gymstick Fitness, Gymstick Krafttraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gymstick
2669801
ab € 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.