Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURGE Storm 60 schwarz Befüllbares Trainingsgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-729113
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     HE-1106
EAN/GTIN:
     0033149099659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness
Sport
Gymnastik
Krafttraining

SURGE Storm 60

Durch ihre permanente Instabilität fordert die SURGE Storm 60 von Ludwig Artzt die Gelenke und Muskeln auf besondere Art und Weise. Das dynamische Trainingsgerät kann einfach mit Wasser bis zu einem Gesamtgewicht von ca. 27,2 kg befüllt werden. Dank der unvorhersehbaren Bewegungen des Wassers und einer großen Menge an ausführbaren Bewegungsmustern werden beim Workout mit dem SURGE Trainingsgewicht Kraft und Koordination trainiert. Drei verschiedene Griffpositionen verleihen der SURGE Storm 60 zudem eine ungeahnte Vielseitigkeit.

Produktinformationen zu SURGE Storm 60

  • Dynamisches Gewicht zur Förderung von Kraft und Koordination
  • Mit Wasser befüllbar
  • Gewicht unbefüllt ca. 9 kg
  • Maximales Gesamtgewicht ca. 27,2 kg
  • Abmessungen 106,5 x 21,5 cm
  • Inklusive Anleitung
  • Weitere Informationen finden Sie im Übungsposter
Weitere Informationen:
Gewicht:
bis zu 27,2 kg
Typ:
Gewichte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 193,38*
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 196,33*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.