| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729147 Herst.-Nr.: 23040 EAN/GTIN: 4260071631213 |
| |
|
| | |
| TheraBand Gymnastikball Der Gymnastikball von TheraBand wird zum Training von Kraft und Gleichgewicht eigesetzt. Ebenso kann er als Sitzball verwendet werden. Dank unterschiedlicher lieferbarer Größen findet jeder den zu seiner Körpergröße passenden TheraBand Gymnastikball. Produktinformationen zu TheraBand Gymnastikball - Fitnessball Ø 75 cm blau
- Blauer Ball für Körpergrößen ab 179 cm geeignet
- Einsetzbar im Kraft- und Gleichgewichtstraining
- Auch als Sitzmöbel verwendbar
- Statisch belastbar bis 500 kg
- Inklusive zwei Verschlüssen und einem Ventil
Weitere Informationen: | | Größe: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzball, sitzball 75cm blau, ergonomischer sitzball, sitzball 75 cm, Theraband, Thera-Band, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining |
| | |
| |