Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Gymnastikmatte 190 x 100 x 1,5 cm rot Fitnessmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-729150
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     25061
EAN/GTIN:
     4260071631428
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
yogamatte 190x100x1,5 cm

TheraBand Gymnastikmatte

Die Gymnastikmatte von TheraBand eignet sich ideal als Unterlage bei Gymnastik, Yoga, Pilates und anderen Bodenübungen. Dank ihres geringen Gewichtes sowie ihrer Robustheit ist die Fitnessmatte leicht zu transportieren und einfach zusammenrollbar für eine praktische Aufbewahrung. Zudem zeichnet sich die TheraBand Gymnastikmatte durch ihr hautverträgliches Material aus.

Produktinformationen zu TheraBand Gymnastikmatte

  • Matte 190 x 100 x 1,5 cm rot
  • Ideal für Gymnastik, Yoga, Pilates usw.
  • Für den Einsatz beim Training, zu Hause oder im Verein
  • Hergestellt aus hautverträglichem, sehr leichtem Polyethylen (PVC-frei)
  • Gewicht 2,5 kg
  • Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Maße:
190 x 100 x 1,5 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, gymnastikmatte rot, Theraband, Thera-Band, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.