Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand latexfrei 45 m leicht gelb Übungband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-729167
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     11846
EAN/GTIN:
     0087453118469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

TheraBand Übungsband 45 m latexfrei

Das latexfreie Übungsband der Marke TheraBand ist in seinen Widerstandseigenschaften dem TheraBand Latexübungsband nachempfunden. Es ermöglicht ein vielseitiges Widerstandstraining für den gesamten Körper. Mit einer Gesamtlänge von 45 Metern bietet sich die Rollenware besonders für professionelle Anwendungen im Bereich Physiotherapie und Rehabilitation an. Die Farbcodierung der latexfreien Übungsbänder entspricht den klassischen TheraBand-Varianten.

Produktinformationen zu TheraBand Übungsband 45 m latexfrei

  • Widerstandsstufe leicht, farbcodiert gelb
  • Geeignet für Kinder und Senioren
  • Bei 100 % Ausdehnung Widerstand in Höhe von 1,3 kg
  • Bietet sich ideal für die professionelle Verwendung an
  • Rollenware mit 45 m Länge
  • Latexfrei - geeignet für Allergiker
  • Puderfrei und geruchlos
  • Hergestellt aus Synthesekautschuk
  • Lieferung kann produktionsbedingt in Teilstücken erfolgen
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
leicht
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band leicht gelb, bodyband, elastikband leicht, Theraband, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 45 Meter (ab € 2,49778* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,02*
€ 169,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,88*
€ 164,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,61*
€ 157,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,26*
€ 149,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,40*
€ 133,76
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,79*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.