| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729169 Herst.-Nr.: 11850 EAN/GTIN: 0087453118506 |
| | |
|
| | |
| TheraBand Übungsband 45 m latexfrei Das latexfreie Übungsband der Marke TheraBand ist in seinen Widerstandseigenschaften dem TheraBand Latexübungsband nachempfunden. Es ermöglicht ein vielseitiges Widerstandstraining für den gesamten Körper. Mit einer Gesamtlänge von 45 Metern bietet sich die Rollenware besonders für professionelle Anwendungen im Bereich Physiotherapie und Rehabilitation an. Die Farbcodierung der latexfreien Übungsbänder entspricht den klassischen TheraBand-Varianten. Produktinformationen zu TheraBand Übungsband 45 m latexfrei - Widerstandsstufe spezial stark, farbcodiert schwarz
- Geeignet für gut trainierte Männer und sehr gut trainierte Frauen
- Bei 100 % Ausdehnung Widerstand in Höhe von 4,4 kg
- Bietet sich ideal für die professionelle Verwendung an
- Rollenware mit 45 m Länge
- Latexfrei - geeignet für Allergiker
- Puderfrei und geruchlos
- Hergestellt aus Synthesekautschuk
- Lieferung kann produktionsbedingt in Teilstücken erfolgen
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | spezial stark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band stark, bodyband, bodyband stark, Theraband, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining |
| | |
| |