| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729236 Herst.-Nr.: LA-5035 EAN/GTIN: 4260410892435 |
| |
|
| | |
| Vtality Balance Board Das Training mit dem Vtality Balance Board erfolgt auf einem höhren Level als das mit dem höhenverstellbaren Vitality Wobblesmart XL von Ludwig Artzt. Deshalb ist das Übungsbrett für Fortgeschrittene geeignet. Zum Balanceboard aus Echtholz wird eine Korkrolle dazugeliefert. Die Kombination aus beiden Teilen ermöglicht ein forderndes Balancetraining, bei dem die Bewegungen nicht vorherzusehen sind. Produktinformationen zum Vtality Balance Board - Balancetraining aus Buchenholz für Fortgeschrittene
- Maße 75 x 25 cm
- Maximale Belastbarkeit 120 kg
- Absolut mittig liegenden Schwerpunkt des Boards aufgrund der Mulden
- Vielfältige Übungsmöglichkeiten: auf einem Bein, im Ausfallschritt, im schulterbreiten Stand sowie im Ober- oder Unterarmstütz
Lieferumfang des Vtality Balance Board - Die beiliegende Korkrolle (Länge 30 cm) kannst du auch als Faszienrolle verwenden
- Griffmulden dienen auch als Fixpunkte für Übungsband PLUS oder Super Band (Bänder können als optionales Zubehör separat dazu bestellt werden)
Trainingseffekte des Vtality Balance Boards - Balance- und Stabilitätstraining fördert die Stabilität
- Fördert außerdem die Haltung und vermindert das Sturzrisiko. So kommst du stabil und sicher durch den Alltag!
- Kraft
- Beweglichkeit
- Ausdauer
- Gleichgewicht
- Koordination
- Korkrolle auch als Faszienrolle verwendbar: perfekt für das Faszientraining an Rücken, Schultern und Oberschenkel
In der hauseigenen, nachhaltigen Holzmanufaktur von Ludwig Artzt wird das Board von Hand mit wasserbasiertem Lack veredelt und die Anti-Rutsch-Beschichtung aufgebracht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Bodyband, Elastikbänder, Fitnessbänder, Physioband, Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band fitnessbänder, balance kreisel, Theraband, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining |
| | |
| |