| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729238 Herst.-Nr.: LA-7032 EAN/GTIN: 4260410892954 |
| |
|
| | |
| Kinesiologisches Tape thepro Das Tape-Verband thepro von Ludwig Artzt kann problemlos mehrere Tage auf der Haut verbleiben. Die Länge ist beliebig zuschneidbar. Im Gegensatz zum klassischen Taping soll hier eine hohe Bewegungsfreiheit erhalten werden. Der gewünschte Dauermassage-Effekt soll das analgetische (schmerzreduzierende) System des Körpers anregen. Außerdem werden Muskel- und Gelenkfunktonen unterstützt. Produktinformationen zum Kinesiologischen Tape thepro
- Farbe rot
- 1 Rolle (Länge 5 m, Breite 5 cm)
- Elastischer, selbstklebender Verband
- Trägermaterial aus 100 % Baumwolle (latexfrei, hypoallergen)
- Hervorragende Hautverträglichkeit
- Schnell trocknend, wasserbeständig und atmungsaktiv
- Klebeauftrag aus hautfreundlichem Acrylat-Kleber
Wirkung zu Kinesiologischen Tape thepro - Bei Verletzungen und Entzündungen von Muskeln, Bändern und Gelenken
- Zur Stabilisierung eingesetzt, ohne die Beweglichkeit einzuschränken
- Bei Schmerzen
Anwendungsbereiche von Kinesiologisches Tape thepro - Kinesiologische Tapes gehören in Phyisotherapie und Sportmedizin zum Standardwerkzeug
- Spitzensportler aus Fußball, Leichtathletik und Kampfsport vertrauen auf die Unterstützung durch Kinesiologisches Taping
Hinweis: Die Behandlung mit kinesiologischem Tape basiert auf Methoden aus der Trainings- und Bewegungslehre, deren Wirkungen nicht über schulmedizinische Studien belegt sind, sondern allein auf der Basis von nicht evidenzbasierten Erfahrungsberichten und Anwendungsbeobachtungen angenommen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, elastische klebebinde, kinesiologie tape, klebebinde rot, thepro Sportartikel, Gymnastik, Sport, Fitness, Kraftsport, Krafttraining, Fitnesstraining, Kinesiologie, Kinesio-Tape, Kinesiotape, Tape, Taping |
| | |
| |