Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ludwig Artzt neuro Artzt neuro Halbfeld-Brille rot/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-729280
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-6149
EAN/GTIN:
     7350113460097
Suchbegriffe:
Artzt neuro
Sportartikel
Gymnastik
Sport

Artzt neuro Halbfeld-Brille

Zur Stimulation des Gehirns durch Neurotraining. Fit im Kopf mit Farbbrillen von Ludwig Artzt neuro im kompletten Farbspektrum. Die verschiedenen Brillen sind einzeln oder als Komplett-Set erhältlich.

Die von unseren Augen aufgenommenen Farbinformationen gelangen anteilig in die rechte und linke Hirnhälfte und werden dort weiterverarbeitet. Dabei leiten die Augen die Informationen aus dem jeweiligen äußeren Sichtfeld in die gegenüberliegende Hirnhälfte und aus dem nasalen Sichtfeld in die gleichseitige Hirnhälfte. Personen, die aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen etc. eine unterschiedliche Aktivität der beiden Hirnhälften aufweisen, können von der Therapiemethode profitieren.

Produktinformationen zur Artzt neuro Halbfeld-Brille

  • Farbe rot-transparent
  • Material Acryl (Glas), pflegeleicht und robust
  • Groß genug, um das gesamte Sichtfeld zu bedecken
  • Passend für fast alle Kopfdurchmesser dank elastischem Trageband mit Textilgummizug
  • Von beiden Seiten verwendbar
  • Glasdurchmesser ca. 5,5 cm, Gesamtbreite: 15 cm
  • Einfache Reinigung mit Wasser und Seife
Wirkung der Artzt neuro Halbfeld-Brille
  • Brille mit verschieden farbigen Feldern, die das Gesichtsfeld vertikal unterteilen
  • Durch die unterschiedlichen Farben werden Bereiche im Gehirn aktiviert
  • Dabei wirken vor allem die blauen und roten Sichtfelder aktivierend,
  • Während die grünen und grauen Sichtfelder entspannen bzw. die Aktivität herunterfahren
  • So kann bei unterschiedlicher Aktivität beider Gehirnhälften die dominante Hemisphäre gezielt entspannt bzw. die schwächere stimuliert werden

Hinweis: Der Einsatz der ARTZT vitality / neuro Halbfeld-Brille sollte nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, Therapeuten oder Neuro-Trainer erfolgen.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot-transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,40*
€ 26,54*
8 Tage
2
€ 6,29*
ab € 23,09*
€ 32,32*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artzt Neuro
2973106
ab € 18,44*
Ähnlich
Artzt Neuro
2973122
ab € 18,41*
Ähnlich
Artzt Neuro
2973135
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.