| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729281 Herst.-Nr.: LA-6150 EAN/GTIN: 7350113460011 |
| |
|
| | |
| Artzt neuro Halbfeld-Brille Zur Stimulation des Gehirns durch Neurotraining. Fit im Kopf mit Farbbrillen von Ludwig Artzt neuro im kompletten Farbspektrum. Die verschiedenen Brillen sind einzeln oder als Komplett-Set erhältlich. Die von unseren Augen aufgenommenen Farbinformationen gelangen anteilig in die rechte und linke Hirnhälfte und werden dort weiterverarbeitet. Dabei leiten die Augen die Informationen aus dem jeweiligen äußeren Sichtfeld in die gegenüberliegende Hirnhälfte und aus dem nasalen Sichtfeld in die gleichseitige Hirnhälfte. Personen, die aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen etc. eine unterschiedliche Aktivität der beiden Hirnhälften aufweisen, können von der Therapiemethode profitieren. Produktinformationen zur Artzt neuro Halbfeld-Brille - Farbe rot-blau
- Material Acryl (Glas), pflegeleicht und robust
- Groß genug, um das gesamte Sichtfeld zu bedecken
- Passend für fast alle Kopfdurchmesser dank elastischem Trageband mit Textilgummizug
- Von beiden Seiten verwendbar
- Glasdurchmesser ca. 5,5 cm, Gesamtbreite: 15 cm
- Einfache Reinigung mit Wasser und Seife
Wirkung der Artzt neuro Halbfeld-Brille - Brille mit verschieden farbigen Feldern, die das Gesichtsfeld vertikal unterteilen
- Durch die unterschiedlichen Farben werden Bereiche im Gehirn aktiviert
- Dabei wirken vor allem die blauen und roten Sichtfelder aktivierend,
- Während die grünen und grauen Sichtfelder entspannen bzw. die Aktivität herunterfahren
- So kann bei unterschiedlicher Aktivität beider Gehirnhälften die dominante Hemisphäre gezielt entspannt bzw. die schwächere stimuliert werden
Hinweis: Der Einsatz der ARTZT vitality / neuro Halbfeld-Brille sollte nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, Therapeuten oder Neuro-Trainer erfolgen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,40* | € 26,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 23,53* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|