Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex LMA Flexible Larynxmaske Größe 4, Gewicht 50-70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-736012
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     110040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Larynxmaske
larynxmaske teleflex
larynxmaske

LMA Flexible

Larynxmaske ideal für HNO, ZMK und Augeneingriffe

Die mit einem knicksicheren, extrem flexiblen und drahtverstärktem Tubus ausgestattete LMA Flexible bietet die ideale Atemwegslösung, wenn Anästhesist und Operateur beim Zugang konkurieren.

  • weicher Silikon bzw. PVC-Cuff (weniger invasiv als ein Endotrachealtubus) minimiert Irritationen und Reizungen im Hals-Rachen-Bereich
  • hämodynamische Reaktionen treten vermindert auf
  • reduzierter Medikamentenverbrauch durch geringere Invasivität
  • sorgt für eine sanfte Aufwachphase
  • die Effektivität und Wirtschaftlichkeit der LMA-Produkte werden international von Anwendern in Klinik und Präklinik geschätzt


Die LMA Flexible ist:

  • geeignet für Patienten ab 10kg
  • in verschiedenen Größsen erhältlich
  • 40mal wiederverwendbar
  • wirtschaftlich und ökologisch wertvoll
  • latexfrei


Weitere Informationen zur LMA Flexible Larynxmaske siehe Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 4
PZN:
10833764
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.