Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Brillant Plus Aquaflate Silikon-Katheter Nelaton Ch. 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-736046
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     850081-000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkatheter
Transurethraler Ballonkatheter
Nelaton-Katheter
Nelatonkatheter

Brillant Plus Aquaflate Silikon-Katheter Nelaton

Der Brillantkatheter von Teleflex kann zur langfristigen permanenten Harnableitung verwendet werden. Für die Drainage in der Urologie stehen verschiedene Größen zur Auswahl. Die Farbkennzeichnung erleichtert die Unterscheidung. Eine Fertigspritze mit Füllung ist im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen zu Brillant Plus Aquaflate Set

  • AquaFlate Silikon-Katheter
  • Mit vorgefüllter Spritze (10 ml, 10 % Glycerinlösung)
  • Ch. 20 Ballon 10 ml (Farbcodierung Kappe gelb)
  • Länge 41 cm
  • Farbe transparent
  • Vereinfachtes Blocken und verkürzte Vorbereitungszeit dank Glycerinlösung in der Spritze
  • Sterile Einzelverpackung reduziert das Infektionsrisiko
Materialinformationen zum Brillant Plus Aquaflate Silikon-Katheter
  • Ballonkatheter mit zylindrischer Form
  • Transurethraler Dauerkatheter mit zwei gegenüberliegenden Augen
  • Latexfreies Einmalprodukt
  • Mit Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzenansätze
  • Röntgenschattengebende Spitze, mit Kontraststreifen
Weitere Informationen:
Größe:
Ch. 20
PZN:
17205189
Weitere Suchbegriffe: nelaton katheter, Brillant Comfort, Rüsch Brillant-Ballonkatheter, Einmalkatheter, Einwegkatheter, Blasenkatheter, Drainagekatheter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.