| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-753028 Herst.-Nr.: soebs EAN/GTIN: 4250367919859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ölresistenter PU-Bezug für Massageliegen Die ölresistenten PU-Liegenbezüge sind für alle Anwendungen geeignet, bei denen viel Öl verwendet wird. Produktinformation
- Länge: 185 cm
- Farbe creme
- Ökotex Standard 100
- Rundumlaufendes Gummiband
- Maschinenwaschbar bei 60 °C
- Keine Bleichmittel, Weichspüler, Chlor, Alkohol verwenden
- Breite S: 68 - 71 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 185 cm | Größe: | Gr. S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bezug, Schutzbezug, Schonbezug, Schutzbezüge, Auflagen, Schutzauflagen, Liegenschutz, PU-Bezug, ölresistent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |