Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Ölresistenter Liegenbezug creme Gr. L 79-84x185 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753109
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     soebl
EAN/GTIN:
     4250367919873
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug

Ölresistenter PU-Bezug für Massageliegen

Die ölresistenten PU-Liegenbezüge sind für alle Anwendungen geeignet, bei denen viel Öl verwendet wird.

Produktinformation

  • Länge: 185 cm 
  • Farbe creme
  • Ökotex Standard 100
  • Rundumlaufendes Gummiband
  • Maschinenwaschbar bei 60 °C
  • Keine Bleichmittel, Weichspüler, Chlor, Alkohol verwenden
  • Breite L: 79 - 84 cm
Weitere Informationen:
Länge:
185 cm
Größe:
Gr. L
Textilkennzeichen:
0% Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Bezug, Schutzbezug, Schonbezug, Schutzbezüge, Auflagen, Schutzauflagen, Liegenschutz, PU-Bezug, ölresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.