Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Meditationskissen Rondo Classic Standard orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753116
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     rmkodm
EAN/GTIN:
     4250367944509
Suchbegriffe:
Meditations-Kissen
Meditationskissen
Yoga-Kissen
Yogakissen

bodhi Meditationskissen RONDO CLASSIC Standard

Nehmen Sie eine leichterhöhte Sitzposition mit dem Meditationskissen Rondo Classic Standard ein. Das klassische runde Kissen ist besonders gut geeignet für das Sitzen mit nach hinten abgewinkelten Beinen (Diamantsitz).

Produktinformationen zum Meditationskissen

  • 1 Meditationskissen Rondo Classic Stardard orange
  • Ohne Dehnfalten
  • Gefüllt mit Dinkelhülsen
  • Höhe 21,5 x Ø 31 cm gefüllt
  • Naht zu Naht ca. 14 x Ø 30 cm
  • Bezug 100 % Baumwolle (Köper) nicht abnehmbar
  • Gewicht ca. 1,7 kg



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: bodynova meditationskissen, meditationskissen, Therapiekissen, Polsterauflage, Spezialkissen, Entspannungstherapie, Therapiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.