| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-753148 Herst.-Nr.: tthoc EAN/GTIN: 4250367902066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder in der Praxis. Produktinformationen zum Rollhocker - 1 WellTouch® Rollhocker beige
- Dreh-Rollhocker mit robustem PU Bezug
- Höhenverstellung: 48 bis 61 cm
- Per Gasdruckfeder verstellbar
- Sitzfläche Ø 40 cm
- Polsterdicke ca. 8,5 cm
- Max. Belastung bis 120 kg belastbar
- Rollen für Teppichboden geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | beige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß kunststoff, elefantenfuß, rollhocker beige, TAOline, TAOline Rollhocker, TAOline Hocker, Drehhocker, Hocker, Bodynova, Bodynova Hocker, Hocker mit Rollen, Hocker mit Rückenlehne, Rollhocker mit Rückenlehne, Drehhocker mit Rückenlehne, Bürohocke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |