Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Vital Akupressur-Kissen aubergine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753205/aubergin
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     534vka
EAN/GTIN:
     4250367912720
Suchbegriffe:
Akupressurmatte
akupressurmatte

Vital Akupressur-Kissen

Das Vital Akupressurkissen stimuliert mit 1.452 Akupressur-Spitzen die Akupressur-Punkte des Körpers, fördert dadurch den Energiefluss und hat eine vitalisierende und ausgleichende Wirkung. Das Kissen kann per Klettband an den Vital Akupressurmatten befestigt werden.

Produktinformation

  • Maße: 33 x 23,5 x 8 cm
  • Farbe aubergine
  • Material: Bezgu aus 100 % Baumwolle, Akupressur-Spitzen aus ABS-Kunststoff
  • Reinigung mit warmen Wasser und etwas Spülmittel
  • Bi Stress, Nacken- und Kopfschmerzen, Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich, chronische Müdigkeit, Schlafstörungen
Weitere Informationen:
Farbe:
aubergine
Weitere Suchbegriffe: Akupressurkissen, Yantrakissen, Shiatsu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
530sa
ab € 28,31*
Sonstiges
Bodynova
533A
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.