Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Pilates Rolle Ø15 cm 96,5 cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753282
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     935PRXL
EAN/GTIN:
     4250367915912
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

Pilates Rolle

Die Pilates Rolle aus EVA-Schaum ist besonders druckfest und formstabil. Sie kann für eine Vielzahl von Übungen im Sitzen oder Liegen, zur Stärkung des "Powerhouse" sowie zum Trainieren der Stützkraft eingesetzt werden. Auch geeignet für die Selbstmassage der Bein-, Rücken- und Gluteusmuskulatur.

Produktinformation

  • Länge: 96,5 cm
  • Durchmesser Ø 15 cm
  • Material: EVA Schaum, geschlossen-porig
  • Hygienisch, abwaschbar
Weitere Informationen:
Länge:
96,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodynova, Pilatesrolle, Foamrolle, Schaumrolle, Selbstmassage, Faszienrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.