Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Toning Bälle Ø12 cm 2 x 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753289
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     PTB5A
EAN/GTIN:
     4250367915554
Suchbegriffe:
Bodynova
Toning Ball
Pilates Ball
Gewichtball

Pilates Toning Bälle

Die zwei weichen Gewichtsbälle bieten eine sinnvolle Bereicherung des Pilates-Trainings. Sie sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und liegen gut in der Hand. Die Gewichtsbälle intensivieren das Training und sorgen für Abwechslung auf der Matte.

Produktinformation

  • Durchmesser Ø 12 cm
  • Farbe anthrazit
  • 2 x Bälle mit je 500 g 
  • Gefüllt mit Sand
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 x 500g
Weitere Suchbegriffe: Gewichtsbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.