Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Toning Bälle Ø12 cm 2 x 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753290
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     PTB1A
EAN/GTIN:
     4250367915561
Suchbegriffe:
Bodynova
Toning Ball
Pilates Ball
Gewichtball

Pilates Toning Bälle

Die zwei weichen Gewichtsbälle bieten eine sinnvolle Bereicherung des Pilates-Trainings. Sie sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und liegen gut in der Hand. Die Gewichtsbälle intensivieren das Training und sorgen für Abwechslung auf der Matte.

Produktinformation

  • Durchmesser Ø 12 cm
  • Farbe anthrazit
  • 2 x Bälle mit je 1000 g
  • Gefüllt mit Sand
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 x 1000g
Weitere Suchbegriffe: Gewichtsbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.