Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Dosierflasche für Öle 250ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753304
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     PEF
EAN/GTIN:
     4250367942437
Suchbegriffe:
Massagelotion
Massageöl
Ersatzflasche
Nachfüllflasche

Dosierflasche für Aromaöl

Die praktische Dosierflasche eignet sich gut zum Befüllen aus größerem Gebinden und Kanistern.

Produktinformation

  • Material: PE
  • Füllmenge: 250 ml
  • Maße Boden - Flaschenhals: 12 cm
  • Maße Boden - Deckel: 14,5 cm
  • Durchmesser: 5,5 cm
  • Schnell griffbereit
  • Gut zu reinigen
  • Für Flaschenwärmer geeignet
Hinweis

Öl dehnt sich beim Erwärmen aus. Bitte lassen Sie den Deckel des Ölbehälters beim Erwärmen leicht geöffnet, da der Container sich sonst verformen kann.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,54*
€ 4,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Flasche
ab 150 Flaschen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
reer
3310
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.