Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Rundflasche mit Klappverschluss 250ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753377
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     PEFW
EAN/GTIN:
     4250367930175
Suchbegriffe:
Rundflasche
rundflasche hdpe

Kunststoff-Rundflasche mit Klappverschluss

Die weiße Dosierflasche mit Klappverschluss ist besonders praktisch für unterwegs, z. B. wenn Sie kleinere Mengen Massageöl auf Hausbesuche mitnehmen wollen. Mithilfe der Rundflasche können Sie das Massageöl ganz einfach von größeren Kanistern oder Gebinden umfüllen und haben es so immer griffbereit.

Produktinformation

  • Maße Boden - Flaschenhals: 15,7 cm
  • Maße Boden - Deckel: 18 cm
  • Einfach dosierbar
  • Durchmesser: 5 cm
  • Mit Klappverschluss
  • Lichtgeschützt
  • Material: HDPE
  • Für Flaschenwärmer geeignet
  • 250 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,32*
€ 3,95
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
reer
3310
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.