Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Gymnastikmatte 1,5 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753393
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     GYM60G
EAN/GTIN:
     4250367914809
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte 1900x600x15

bodhi® Gymnastikmatte

Die rutschfeste Gymnastikmatte der Marke bodhi® ist eine hochwertige Unterlage für Pilates, Fitness und Gymnastik. Das Material weist ein hervorragendes, punktelastisches Dämpfungsverhalten auf. Durch die Mattenstärke von 1,5 cm können körper- und gelenkschonende Übungen am Boden ausgeübt  werden.

Produktionformationen zur Sportmatte

  • 1 Gymnastikmatte Stärke 1,5 cm grau
  • L/B/H 180 x 60 cm
  • Rutschfest durch geriffelter Oberfläche
  • Geeignet für Gymnastik, Pilates und Fitness
  • Aus hochwertigem geschlossenzelligen Kautschukschaum (NBR)
  • Hervorragendes Dämpfungsverhalten
  • Besonders hygienisch und schweiß- und speichelresistent
  • Phtalatfrei


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Bodenmatte, Turnmatte, Sportmatte, Pilatesmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.