| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-753398 Herst.-Nr.: SOEBXLL EAN/GTIN: 4250367919897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ölresistenter PU-Bezug für Massageliegen Die ölresistenten PU-Liegenbezüge sind für alle Anwendungen geeignet, bei denen viel Öl verwendet wird. Produktinformation
- Länge: 200 cm
- Farbe creme
- Ökotex Standard 100
- Rundumlaufendes Gummiband
- Maschinenwaschbar bei 60 °C
- Keine Bleichmittel, Weichspüler, Chlor, Alkohol verwenden
- Breite L: 79 - 84 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200 cm | Größe: | Gr. L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bezug, Schutzbezug, Schonbezug, Schutzbezüge, Auflagen, Schutzauflagen, Liegenschutz, PU-Bezug, ölresistent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |