Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogatuch GRIP² zweifarbig grau/aubergine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753414
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     905GA
EAN/GTIN:
     4250367918425
Suchbegriffe:
Bodynova
Grip
Yogamatte
Yogahandtuch

bodhi Yogatuch GRIP² zweifarbig

Das klassische Yogatuch mit exklusiven Siebdruck ist ein professionelles Handtuch aus Microfasern mit Antirutschnoppen. Das Handtuch dient als Ergänzung, bzw. als zusätzliche griffige Auflage zur Yogamatte.

Produktinforamationen zum Yogatuch

  • 1 Yogatuch GRIP² zweifarbig grau/aubergine
  • Mit Antirutschnoppen
  • Superweich und extrem feuchtigkeitsaufnehmend
  • Antibakteriell, hygienisch und robust
  • L/B 183 x 61 cm
  • Mikrofaser 80% Polyester, 20% Polyamide und Silikon-Noppen
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Bitte Pflegehinweise beachten!


Weitere Informationen:
Farbe:
grau/aubergine
Textilkennzeichen:
80% Polyester, 20% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Yogatuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.