| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-753540 Herst.-Nr.: 137A EAN/GTIN: 4250367946589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodynova Dolpo Kissen - traditionelles Meditationskissen Das Dolpo Kissen ist ein traditionelles Kissen wie es häufig in Meditationsstilen wie dem Zazen zum Einsatz kommt. Es eignet sich perfekt für den Schnidersitz. Für zusätzliche Polsterung an Knien und Knöcheln, empfehlen wir die Kombination des Dolpo Kissens mit einem unserer Zabutons. Das rechteckige Kissen besteht aus einem je nach Wunsch aus einem Verbundschaumstoffkern oder einem Kokosfaserkern mit Schurwollauflage. Das Kissen mit Verbundschaumstoff bietet einen besonders festen Sitz und gibt nur wenig nach. Das Kissen mit einem Kern aus dem nachwachsenden Rohstoff Kokosfaser bietet einen etwas weicheren Sitz. Es gibt während dem Sitzen etwas mehr nach und ist somit je nach Vorliebe etwas bequemer. Das Material kehrt nach dem Aufstehen wieder in den Ursprungszustand zurück. - Größe: 40 x 25 x 18 cm
- Bezug: 100% Baumwoll-Köper
- Farbe: aubergine
- Füllung: Verbundschaumstoff
- Mit Schurwollauflage
- Lieferumfang: 1 Meditationskissen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Schaumstoff-Füllung | Farbe: | aubergine | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |