Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derungs Medical GmbH HALUX N50 - 1 P FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-760066
Hersteller:
     Derungs Medical GmbH
Herst.-Nr.:
     806681
EAN/GTIN:
     7630795104381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

HALUX N50

Die Premiumversion Halux N50 ist besonders für jene geeignet, die mehr Lichtleistung oder farbveränderbares Licht wünschen. Mit einem großen Leuchtfelddurchmesser und einer hohen Beleuchtungsstärke sorgen die Untersuchungsleuchten für optimale Untersuchungsbedingungen. Haluxleuchten überzeugen mit typisch schweizer Sorgfalt und minimalistischer Form. Im medizinischen Bereichen gelten HALUX-Untersuchungsleuchten seit Jahrzehnten als zuverlässige Lichtqualle. 

Produktinformationen zu HALUX N50

  • Mit federentlastendem Arm
  • Integriertes Netzteil
  • Geschlossene Bauweise für schnelle Reinigung
  • Hochwertige Materialien und langlebige LED-Technologie
  • Positionierung einfach und schnell
  • Maximaler Sehkomfort durch großes homogenes Lichtfeld
  • Lichtleistung - 50 000 Lux @ 0,5 m (-10% / +20% Toleranz)
  • Beleuchtungsfeld - Ø 18 cm @ 0,5 (-10% / +20% Toleranz)
  • Lampe mit 3 Dimmstufen für die Farbstufen mit 3300/3800/4400 Kelvin, die Dimmung in 5 Stufen bezieht sich auf die die Lichtstärke / Helligkeit
  • Farbwiedergabeindex RA > 93
  • Farbtemperatur Fix 4 400 K optimal, Einstellung 3300K und 3800K möglich 
  • Schutzart IP 20 (Leuchtenkopf)
  • Bedienung durch Folientastatur am Leuchtenkopf oder Wippschalter (I/O)
  • Befestigung optional dazubestellbar (ist auf dem Produktbild zu sehen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 P FX
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led, op-leuchte, Behandlungsleuchte, Triango, Waldmann, Dmed, Derungs Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,87*
€ 722,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,68*
€ 713,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,10*
€ 701,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,12*
€ 678,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,86*
€ 615,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.