Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA TUBE Schlauchverband Größe 2 Finger/großer Zeh 20 m Schlauchbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761047
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2292189
EAN/GTIN:
     4260152541899
Suchbegriffe:
Finger Schlauchverband
Schlauch-Fingerverband
Trikotfingerlinge
Trikotschlauch Fingerverband

Schlauchbinde zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stützverbände, Entlastungsverbände bei Distorsionen als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden sowie Zinkleimbinden

  • Schlauchverband aus weißem Trägermaterial 100 % Baumwolle
  • chlorfrei gebleicht
  • rundgestrickte Mullbandage, die durch die Strickmethode sehr elastisch ist: dehnbar auf das Dreifache der Breite und beim Strecken enger werdend
  • Der Verband ist leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest und luftdurchlässig.
  • Länge der Schlauchverbände 20 m; Ø-Angaben in ungedehntem Zustand
  • Größe 2 (Finger/großer Zeh)


Für verschiedene Berufsgruppen ist METRA TUBE Schlauchverband als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Körperteil:
Finger/großer Zeh
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07772556
Weitere Suchbegriffe: Trikotschlauch-Fingerlinge, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband gr.2, armverband, Schlauchbinde, Wundverbänden, Stützverbände, Entlastungsverbände, Fixierbandage, Bindenunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,3795* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 99 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.