Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA WT Watteträger unsteril großer Kopf Länge 150 mm Wattestieltupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761066
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2230101
EAN/GTIN:
     4260152541011
Suchbegriffe:
Keiltupfer
Lanzetttupfer
Stieltupfer
Watteträger

Watteträger zum universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, zum Beispiel zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw.

  • unsterile Wattestieltupfer aus Birkenholz
  • großer Kopf Ø 10 mm, aus Verbandwatte 100 % Baumwolle
  • 15 cm
  • 100 Stück


Für bestimmte Berufsgruppen sind die Watteträger METRA WT als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
15 cm
Ausführung:
großer Kopf
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07771172
Weitere Suchbegriffe: watteträger holz, stieltupfer, watteträger 15 cm, Wattestieltupfer, Wundttupfer, Wundreinigungstupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.