| |
|
| Artikel-Nr.: 537-761089 Herst.-Nr.: 2256109 EAN/GTIN: 4260152541097 |
| |
|
| | |
| METRA ELAST Fixierbinde Die elastische Fixierbinde METRA ELAST eignet sich für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen. Durch das strapazierfähige Gewebe ist Metra Elast auch geeignet zum Umwickeln von Schienen und Kühlelementen. Produktinformationen zu Metra Elast - 100 Fixierbinden 6 cm x 4 m
- Weißes Trägermaterial aus 49 % Viskose und 51 % Polyester
- Dehnung ca. 50 %
- Leicht, weich, luftdurchlässig, rutschfest
- Webkantig, saugfähig und gut modellierbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 4 m | Inhalt: | 100 Stück | Textilkennzeichen: | 49% Viskose, 51% Polyester | PZN: | 07771344 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |