Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I. E. M. Ersatzmanschette Größe L für Tel-O-Graph Manschette zur Blutdruckmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-771001
Hersteller:
     I. E. M.
Herst.-Nr.:
     020200003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette

Ersatzmanschette für Tel-O-Graph

Die Blutdruckmanschetten in verschiedenen Größen sind optional bestellbar. Ergänzend zu den Tel-O-Graph-Sets aus Gerät und den mitgelieferten Manschetten oder als Ersatz.

Produktinformationen zur Ersatzmanschette für Tel-O-Graph

  • Größe L (groß, für Armumfang 32 - 38 cm) 
  • Blutdruckmanschetten inkl. Schlauchverlängerung
  • Klettmanschette mit verbesserter Qualität
  • Verstärkte Nähte an den Manschettenrändern sowie an der Öffnung der Schlauchdurchführung und am Klettverschluss durch Doppelvernähung - Verlängerung der Nutzungszeit
  • Standard-Klettverschluss durch einen flacheren Mikro-Klettverschluss ersetzt zum besseren Anlegen der Manschette
  • Leichteres Durchziehen des Metallbügels

Ein Messband zur Messung des Armumfanges kann separat dazu als Zubehör bestellt werden.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettmanschette, Ersatzmanschette, Mobil-O-Graph
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.