Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matopat Bauchtücher 45x45 cm 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-800077
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     MA-131-NT08-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauchtuch

Unsterile Bauchtücher aus Verbandmull zur Körperflüssigkeitsaufnahme im OP-Bereich

  • 45 x 45 cm
  • unsteril
  • mehrlagige Bauchtücher mit Schlaufe und Röntgenkontraststreifen
  • Tücher in OP-Verpackung mit Zählkarte (steril)
  • Material: 100% Baumwolle
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Maße:
45x45 cm
Sterilität:
unsteril
Stück:
25
Farbe:
weiß
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.