Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matopat Bauchtücher 45x70 cm 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-800078
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     MA-131-NT04-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauchtuch

Unsterile Bauchtücher aus Verbandmull zur Körperflüssigkeitsaufnahme im OP-Bereich

  • 45 x 70 cm
  • 4-lagig Bauchtücher mit Schlaufe und Röntgenkontraststreifen
  • 30 Stück
  • Material: 100% Baumwolle
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Maße:
45x70 cm
Sterilität:
unsteril
Stück:
30
Farbe:
weiß
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,64267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.