| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800166 Herst.-Nr.: SE-092-LA05-002 EAN/GTIN: 5900516694876 |
| |
|
| | |
| SENI Fix Panty Large - Netzhose Die Höschen SENI Fix Panty sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V und sind aus einem dichten und besonders weichen Material. - Schutz der Haut vor Reizung durch Seitennähte auf der Außenseite
- optimale Körperanpassung
- keine Latexelemente und so ein minimiertes Allergierisiko
- zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- waschbar
- Größe: large
- Taillenumfang: 85 - 110 cm
- Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | PZN: | 10790859 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Netzhöschen, Inkontinenzmaterial, Windelhosen, Pants, Inkontinenzhosen, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzslip |
| | |
| |